制御機器 :「化粧カバー ネジ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
azbil(山武)センサ
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き 材質アルミダイキャスト(ケース・前面カバー)、ポリカーボネート(ドア・ウインド・化粧板) 取付壁取付け 質量(g)約1100 タイプ- 種類- 規格- 消費電力(W)7以下(最大時,リレーオンおよび20mA出力にて) 電源電圧(V)DC12~24 測定レンジ0~1MPa 使用周囲温度(℃)-20~60(凍結のないこと) 耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz、X/Y/Z方向各2h) リード線長さ(mm)- 測温接点- ねじサイズ- シース外径(Φmm)- シース長(mm)-
1個
219,800 税込241,780
40日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります