制御機器 :「取っ手 スーツケース用」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理
色ブラック
寸法A(mm)22
材質(ベース)ポリアミド
許容荷重(N[kgf])200(20)
材質(取手)エラストマ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ホルダー材質:PC+ABS
材質(グリップ)PP+エラストマ
材質(キャップ)PP+エラストマ
許容荷重(N[kgf])200(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法a(mm)196
寸法b(mm)152
許容荷重(N[kgf])400(40)
材質(板バネ)SK5
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。