制御機器 :「図面ファイル a4」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。
ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。
従来のものに比べて美観上すぐれています。
透明、軽量で割れる心配はありません。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。
材質透明のプラスチック+強力接着テープ
仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで
寸法H(mm)4.3
寸法A(mm)270
寸法F(mm)220
寸法D(mm)250
寸法E(mm)40
寸法B(mm)330
寸法C(mm)27
寸法G(mm)60
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。
透明ですから内部が良く見えます。
軽量で耐久性に優れています。
裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
材質ポリスチレン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●透明プラスチックの盤内図面保管ポケット●図面サイズと厚み:A4 20mm●ビス 穴:なし(印のみ)
材質AS樹脂 難燃グレード UL94 V-2、両面テープ:セキスイ#535
タイプ難燃タイプ
寸法A(mm)330
寸法B(mm)270
寸法C(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
寸法C'(mm)20
寸法B'(mm)224
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様●寸法B':224●寸法C':20
材質AS樹脂
タイプ標準
寸法A(mm)330
寸法B(mm)270
寸法C(mm)22
収納図面(サイズと厚み)A4 20mm(目安)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
裏面シール付です。
図面等の保管にご利用ください。
材質ポリスチレン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカ-ドホルダー:入数5
材質インクジェット対応ケント紙
色白
備考A4サイズ(6列×20段)/1枚
1パック(5個)
¥799
税込¥879
当日出荷
透明で内容物がよく見えるため保管に適しており、美観上も優れています。バックル式であるため開閉が容易にできます。上部カバーによりホコリ等が防止できます。また、予備カード入りが付いているため管理者の名刺入れ等にご使用いただけます。取付けは両面接着テープで貼付けますので簡単に行えます。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面や仕様書等をパネル内に保管する収納バッグとしてご使用ください。
仕様強力両面接着テープ使用
サイズA-4判40mmまで
寸法t(mm)0.3
材質(表)軟質透明塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質難燃性AS樹脂
色透明
適合両面テープ貼 A-4サイズ用
厚さ(mm)2.0
寸法A(mm)330
寸法B(mm)270
寸法C(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質PC樹脂(ポリカーボネート)
仕様両面テープ貼
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。