制御機器 :「圧力計 針」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 質量(g)約110 型番PAK04 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) サイズ(mm)80×60×30 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 質量(g)約110 型番PAK05 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) サイズ(mm)80×60×30 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります