制御機器 :「圧着端子 ギボシ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = オス to メス色 = 透明コンタクト材質 = 真鍮ワイヤセット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
1,688 税込1,857
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST ギボシ端子/圧着端子 1 → 6mm2, 16 → 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = CVDAGF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 3.96mm色 = 青JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,098 税込4,508
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = 170003絶縁 = 非絶縁ジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子. 各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番< 795-6449&#x27;) 795-6449/は除きます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
欠品中

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4.3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,798 税込4,178
6日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = シュラウドブレット直径 = 5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,398 税込5,938
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
エコ商品
仕様絶縁 = 非絶縁全長 = 18.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドブレット直径 = 3.96mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子. 各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番< 795-6449&#x27;) 795-6449/は除きます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
欠品中

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGブレット直径 = 5mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,700 税込6,270
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
エコ商品
仕様絶縁 = 非絶縁ジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity圧着バレットコネクタ. 圧着バレットコネクタは、スズめっきの黄銅製です。これらの圧着バレットプラグコネクタは、ピンの直径が3.96 mmです(ピン直径が3.56 mmの品番 ; 719-6212 719-6212 とピン直径が4.57 mmの品番 ; 795-6442 795-6442 は除く)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
欠品中

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン全長 = 21mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドブレット直径 = 5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGブレット直径 = 5mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = シュラウドブレット直径 = 4.3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,930 税込5,423
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 1.3mm2, 20 → 16AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDG圧着バレットコネクタ. レセプタクル端子とプラグ端子から成るPIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)バレットコネクタは、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するように設計。これらのPIDG圧着バレットコネクタは、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されている。ワイヤバレル内部のギザ歯は、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化する。このワイヤバレルは、ワイヤ絶縁をサポートする銅スリーブで覆われている。外側のカラー付きナイロンスリーブにより、ワイヤサイズを簡単に識別可能。このPIDG圧着バレットコネクタは、すばやくワイヤを挿入できるじょうご型のワイヤエントリを備え、生産性が向上する。このPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着を実現。 このPIDGバレット端子は、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションで、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品を用意. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDG圧着バレットコネクタは、MIL-T-7928、タイプII、クラス1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity オス ギボシ形接続子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様絶縁:絶縁断熱材:ビニールオス・メス:メス最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGブレット直径:5mm色:青コンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity レセプタクル ギボシ形接続子
エコ商品
シリーズPIDG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります