カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • 報知器(1)

制御機器 :「塗装台」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8cmユニット用スピーカーガード 共立電子産業8cmユニット用スピーカーガード共立電子産業
1,198税込1,318
1袋(2枚)
4日以内出荷
外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造です。太さΦ1.6mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装。長さ10mmの金属スペーサと黒色ネジが付属します。バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801Bの他、8cmスピーカーユニットに対応します。2台一組。
付属品金属スペーサ×8個、タッピングねじ×8本適合バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801B、8cmスピーカーユニット材質鋼線Φ1.6(黒色つや消し塗装)ねじピッチ(mm)(取付ねじ)118外径(Φmm)90
スリット付重量スライド式台板 河村電器産業スリット付重量スライド式台板河村電器産業
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
スリット付の重量スライド式台板
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板幅(mm)483許容荷重(kg)100高さ(mm)43表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:2.3塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ)材質(レール)鋼板
スリット付スライド式台板 河村電器産業スリット付スライド式台板河村電器産業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズタカチ電機工業
3,398税込3,738
1台
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミダイキャスト仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)400定格電流(A)17.5保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタン材質(導電板)真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形 内外電機RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形内外電機
33,980税込37,378
1面
9日以内出荷
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1面ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装服特集
おすすめ人気ランキング
制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら