制御機器 :「変圧器 アメリカ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグC型1個 質量(g)(総質量)112 種類海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60 本体質量(g)70 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130、AC220~240 容量(W)1000 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82 使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式) 本体質量(g)70 出力電圧(V)AC100 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントA<1個付き>
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日章工業降圧変圧器
エコ商品
使用中の電気量がわかるインジケータ付 電源スイッチ付 アース端子付(中継) 過電流プロテクタ付(手動復帰式)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日章工業アップダウン両用変圧器
エコ商品
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用 プラグ形状A RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)94 種類海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)70 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 適合地域アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ コンセント(出力)A<1個付き> 全質量(g)94 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ 出力コンセントA<1個付き>
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります