制御機器 :「大リング」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-69
1個
¥1,798
税込¥1,978
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-27
1個
¥1,898
税込¥2,088
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:大ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-6933-09
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-72
1個
¥1,098
税込¥1,208
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-68
1個
¥1,798
税込¥1,978
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4694-29
1個
¥2,498
税込¥2,748
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-73
1個
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4680-50
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-82
1個
¥1,798
税込¥1,978
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-78
1個
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4694-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-6932-68
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-79
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-81
1個
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-84
1個
¥2,698
税込¥2,968
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4694-21
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4708-47
1個
¥2,198
税込¥2,418
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4680-54
1個
¥1,898
税込¥2,088
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
保存温度(℃)-10~60
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s
設置方式デスクトップ
プロセッサーXeon E-2278GEL
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
ソケット【CPUソケット】LGA1151
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧12~24VDC
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD512GB
ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)
対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S)
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥499,800
税込¥549,780
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S)
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s)
設置方式デスクトップ
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GEL
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
ソケットCPU:LGA1151
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥489,800
税込¥538,780
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S)
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s)
設置方式デスクトップ
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GEL
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
ソケットCPU:LGA1151
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB+256GB
ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥529,800
税込¥582,780
37日以内出荷
【Sシリーズ】
コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。
信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。
【Vシリーズ】
中容量クラスの電流供給用に適しています。
リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。
【Bシリーズ】
ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。
【Mシリーズ】
低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。
材質BS
焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。
組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。
2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)AC200 DC100
許容回転数(min-1[r.p.m])2000
回転方向cw-ccw
絶縁抵抗50MΩ(500V)以上
絶縁耐力2500V 1min
MIL-T-7928、タイプII、クラス2。TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子。8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。
仕様●シリーズ:TERMINYL●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M5●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●全長:35.61mm●コード番号:190-3182
アズワン品番65-7769-18
1袋(27個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。