制御機器 :「室内 ドア 外 鍵」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付)
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付)
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。