制御機器 :「富士電線 vctf 1.25」の検索結果制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
接続・省配線(制御機器) (6) 電源(制御機器) (13) カテゴリ: 制御機器エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
医用接地プラグ 明工社 当日出荷
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途 医用機器の電源プラグに使用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 形状 平刃 種類 プラグ 適合電線(mm2 ) VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧着端子 (丸型)0.75~1.25mm2 :R1.25-4、2.0mm2 :R2-4
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社 (8件のレビュー) 当日出荷
種類 ボディ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 対応 RoHS 寸法A(Φmm) 31 寸法B(mm) 65 寸法C(Φmm) 7.8~12 適合電線(mm2 ) 1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番 255-3741 形状 平刃 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社 (27件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 対応 RoHS 寸法A(Φmm) 32 寸法B(mm) 50 寸法C(Φmm) 7.5~12 適合圧着端子 (0.75~1.25mm2 )R1.25-3.5、(2mm2 )R2-3.5 適合電線(mm2 ) 1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番 255-3732 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 2 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.4 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V 行田電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 線心数 2 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.5 色 灰 規格 電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V) 300 外径(Φmm) (撚合せ)5.4 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 識別 線心:絶縁体の色により行う(黒・白) 絶縁体標準厚さ(mm) 0.6 シース標準厚さ(mm) 1.0 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.54以上、(最小)0.48以上 シース厚(mm) (平均)0.9以上、(最小)0.7以上 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 2.7 シース外径(Φmm) 約7.4 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km) 15.1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります