制御機器 :「小型 温水器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LD-Pリレー
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ 接点構成1a 寸法(mm)20.5×7.2×15.3 質量(g)約4 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
1箱(100個)
12,980 税込14,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります