制御機器 :「小型カメラ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
1台
¥36,980
税込¥40,678
32日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付
アズワン品番65-9317-63
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付
アズワン品番65-9317-62
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)710
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)700
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC220~240
容量(W)120
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)C
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×62×105
使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
小型軽量の変圧器。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグB型・C型 各1個
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)710
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~240
容量(W)(AC110~130)210、(AC220~240)75
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105
使用可能国全世界対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
超小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)260
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)250
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~240
容量(W)(AC110~130)60、(AC220~240)40
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)C
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108
使用可能国全世界対応(一部を除く)
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304
板厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
規格UL2468
定格電圧(V)300
許容電流(A)約3程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)720
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)710
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~240
容量(W)(AC110~130)300、(AC220~240)120
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)C
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105
使用可能国全世界対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
超小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)235
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)225
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130
容量(W)105
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108
使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:2A●定格出力電力:24W
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4783
アズワン品番65-7222-30
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:1.9A●定格出力電力:45W
アズワン品番65-7222-28
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:750mA●定格出力電力:18W
アズワン品番65-7214-80
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1.5A●定格出力電力:18W
タイプデスクトップ AC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)18
入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)
定格出力電圧(DC V)12
動作湿度(%RH)5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:1A●定格出力電力:24W
アズワン品番65-7214-81
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:3A●定格出力電力:18W
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:500mA●定格出力電力:12W
アズワン品番65-7214-98
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4785
アズワン品番65-7222-43
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12W
アズワン品番65-7222-69
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:3.8A●定格出力電力:45W
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W
タイプデスクトップ AC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)12
入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグPL03B
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番65-7214-67
定格出力電圧(DC V)12
動作湿度(%RH)5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:3.75A●定格出力電力:90W●コード番号:218-4804
アズワン品番65-7222-64
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:7.5A●定格出力電力:90W
アズワン品番65-7214-76
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。
タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)
電源電圧(V)DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
仕様実装タイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
取付方式表面実装
シリーズWR-FPC
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクトめっきニッケルの上に錫
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6977-81
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-43
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7110-15
1セット(1000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-62
1セット(700個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.1A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-01
1セット(1000個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-36
1セット(1000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.68 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-58
1セット(1000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-37
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.2 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6980-71
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7112-71
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.5 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6974-91
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、0.56 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.56 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6977-16
1セット(1000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
1
2
3
4
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。