制御機器 :「屋外 分 電 盤」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
河村電器産業電灯分電盤 NSO
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESO
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

テンパール工業開閉器盤(屋外用)
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋外 WHMスペース
1台
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

用途屋外用 種別アロー盤 開閉器盤 屋根付 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋外防雨形屋根ねじ締形 材質ABS樹脂 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、自立形 キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤
1面
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
1台
64,980 税込71,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (758種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ONKO
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0
1個
84,980 税込93,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ENKO
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1面
82,980 税込91,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ 分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
1面
56,980 税込62,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
1面
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
1面
77,980 税込85,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器
深さ(mm)200 種類ホーム分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 使用ハンドルC-30FL(キーハンドル) 保護等級IP44 使用キャビネットMI 使用場所屋内・屋外兼用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P100A
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

横(mm)600 深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります