制御機器 :「平テープ スズラン テープ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)112×67.8×38 質量(g)300 シリーズDTE60 定格電力(W)60 湿度(%RH)5~95(無結露) 精度(%)±1(Typical)、Max±2 冷却方式Natural convection 絶縁抵抗(MΩ)Min1000 取付け方法シャーシマウント 安全規格CB、UL、CE、UKCA 過電圧保護1.2 保管温度範囲(℃)-50~125 電力密度Max3.4W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 入力フィルターPi type 過負荷保護1.5 動作温度範囲(℃)-40~+95 パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)210 ロードレギュレーション±0.5%、Max1% 絶縁電圧(V)MinDC2500 ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5% 静電容量(pF)Max3000 出力数1 応答時間(ms)50
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります