制御機器 :「建設 工事 看板」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CREE社製の強力5WパワーLED3個を使用しています。アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い10.9G設計。屋外仕様の優れた耐候性と高い防塵・防水性能のIP67。一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、大型看板、庭園の照明などにも適しています。
質量(kg)0.13 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12~24 色温度6500~7200K 光束(Lm)445 LED使用数(個)5W×3
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります