制御機器 :「引込ボックス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様屋内・屋外兼用 材質本体:FRP 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形 材質P.P樹脂 保護等級IPXX 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板 ナイガイクリーム色 保護等級IP44 深さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
67,980 税込74,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋内外兼用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
96,980 税込106,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
96,980 税込106,678
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプル構造な引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130 材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6 取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
1個
269,800 税込296,780
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
1個
339,800 税込373,780
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
1個
95,980 税込105,578
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製 保護等級IP44 クリアー塗装 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
1個
94,980 税込104,478
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります