制御機器 :「引込開閉器 盤」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深さ(mm)120 種類標準分電盤 縦(mm)400 ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 NTKOB
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1面
75,980 税込83,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1面
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 NTKB
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PKNB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アロー盤 引込開閉器盤 屋根付
用途屋外用 種別アロー盤 引込開閉器盤 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1面
52,980 税込58,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
アズワン品番65-3040-22
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷

河村電器産業引込開閉器盤 PEKS
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKSO
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKS
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKOB
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PKNOB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKOB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKA
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKA
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKSO
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
1個
329,800 税込362,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
1個
65,980 税込72,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
1個
52,980 税込58,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります