制御機器 :「強制換気用」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取扱説明書 材質本体:PBT+PC樹脂製 規格IP55 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.21/0.25 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 最大静圧(Pa)44/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用 付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂 規格IP3X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃)-10~60 深さ(mm)47 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 寸法B(mm)47 最大風量(m3/min)0.21/0.25 寸法A(Φmm)120 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 設置場所屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa)44/60 使用環境湿度(%)95以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書 材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス 厚さ(mm)12(フィルター) 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子2端子 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MEAN WELLRSP-320シリーズ
RoHS
30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ
形状カバー付 入力電圧(V)124~370dc、88~264ac 奥行(mm)30 長さ(mm)215 幅(mm)115 温度(℃)-30~+70 出力数1 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数1 奥行(mm)63.5 パッケージカバー付 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 温度(℃)-40~+70 質量(g)1500 形状カバー付 長さ(mm)218 幅(mm)105 実装タイプシャーシマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂 材質(ボディ)PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IPX3 定格電圧(V)AC200 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLMSP-1000シリーズ
RoHS
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
幅(mm)105 パッケージカバー付 奥行(mm)63.5 形状カバー付 出力数1 長さ(mm)218 温度(℃)-40~+70 実装タイプシャーシマウント 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 質量(g)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLRSP-750シリーズ
RoHS
U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途 パッケージカバー付 出力電圧(V)48dc 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)753.6 奥行(mm)41 幅(mm)127 出力数1 出力電流(A)15.7 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 温度(℃)-30~+70 質量(g)1600 形状カバー付 長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります