制御機器 :「強力ポール」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)60
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(2m)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)73
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式コネクタ形(後出し)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)
出力形式トーテムポール出力
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。