制御機器 :「強化ガラス枠」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)2.0~3.2 材質(ガラス)強化ガラス
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴム RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます) 仕上(窓枠)アルマイト加工仕上 板厚(窓枠)(mm)6.3 板厚(ガラス)(mm)5 材質(押え枠)アルミニウム合金 材質(窓枠)アルミニウム合金 材質(ガラス)強化ガラス
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工業検針窓 BP12-G
エコ商品
配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒) 付属品取付ひも、取付説明書 規格IP44 適合板厚(mm)1.5/1.6 板厚(mm)4 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)強化処理ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業検針窓
エコ商品
保護等級IP44 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

内外電機検針窓
エコ商品
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製 塗装色ブラック色(マンセル値:N-1) 仕様カードホルダーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用 材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS 規格IP55 ガラス部強化ガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き 使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160 保護等級IP44 扉開閉方式片開 アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
1面
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法A(mm)138 寸法E(mm)127 寸法C(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2 材質(ガラス)強化ガラス
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ
エコ商品
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用 材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS 規格IP55 ガラス部強化ガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

篠原電機アルミ窓枠 角型タイプ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2 材質(ガラス)強化ガラス
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業検針窓
エコ商品
規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭) 材質(基板)木製 25mm 材質(扉)鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm スイッチスペースELCB3P100A×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります