制御機器 :「懐中電灯 防水」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質その他プラスチック 質量(g)133(バッテリを含む) 材質(ケース)アルミニウム 平均演色評価数75 機能再充電可能:なし ヘッド径(Φmm)28 色温度6000~8000 防塵防水性能IP04 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)Max.120 バッテリー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム距離(m)100 電球の種類LED ビームタイプスポット to 拡散 スタイルヘッドトーチ
1個ほか
8,540 税込9,394
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Stanley Toolsスタンレー FatMax LED懐中電灯
エコ商品
仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保 長さ(mm)220 幅(mm)120 質量(kg)0.16 高さ(mm)40 スイッチ背面のオン/オフスイッチ 材質(ケース)アルミニウム 電池単4電池3本 ライト種類トーチライト LED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線はい 防水保護等級IP44 高視認性安全服規格視認性の高いリング モデルFatMax 電球の種類LED パッケージブリスター ビームタイプスポット スタイルストレート
1個
10,290 税込11,319
当日出荷

仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 質量(g)79(電池なし) 範囲(mm)138 全光束(Lm)172 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルXL200 ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
13,950 税込15,345
5日以内出荷

仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,286 税込17,915
当日出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります