制御機器 :「懐中電灯 LED 単三」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 質量(g)108(バッテリを含む) タイプ【ビーム】スポット 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 バッテリー単三電池 バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルFuture 2AA+ 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ANSMANNAnsmann M200F LED懐中電灯
エコ商品
形状スポットライト タイプ【ビーム】LED シリーズM 範囲120 m 材質(ケース)アルミニウム バッテリー単三電池2本 光束(Lm)240 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルM200F 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ANSMANNAnsmann M100F LED懐中電灯
エコ商品
形状スポットライト タイプ【ビーム】LED シリーズM 範囲70m 材質(ケース)アルミニウム バッテリー単三電池1本 光束(Lm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルM100F 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ANSMANNAnsmann T50F LED懐中電灯
エコ商品
長さ(mm)92 形状スポットライト 質量(g)60(バッテリを含む) タイプ【ビーム】LED 材質(ケース)アルミニウム バッテリー単三電池1本 バッテリー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルT50F 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属 質量(g)71(電池なし) 全光束(Lm)226 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長168 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単3×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMini Pro ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷


仕様(懐中電灯スタイル)ヘッドトーチ、(再充電可能)なし、(光度)100Lm、(危険領域)なし、(ビームタイプ)拡散型 長さ(mm)60 範囲40m 材質(ケース)プラスチック バッテリー単三電池 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルKL 100 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります