制御機器 :「投光器 LED」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル。脚部が180度に回転し、様々な角度を照らすことができます。また位置決め穴があり、三脚に取り付け可能。本体は持ち運びができるハンドル形状。モバイルバッテリー機能があり、スマートフォンやタブレットなどの電子機器を充電できます。
セット内容USBケーブル 材質アルミ合金 寸法(mm)200×185×45 質量(g)700 バッテリー3.7V 4400mAh 充電時間(時間)6 LEDCOB 10W 明るさ(Lm)1100 (HIGH)・350 (LOW) USBポートDC5.5プラグ 防水性IPX4 照射距離(m)50 (HIGH)・25 (LOW) 点灯時間(時間)3 (HIGH)・6 (LOW)
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷


ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSS
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。 付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート トラスコ品番419-0377 材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 幅(mm)245 高さ(mm)230 奥行(mm)87 消費電力(W)20(LED照明装置)(100V) 本体寸法(mm)奥行87 本体寸法(mm)高さ230 本体寸法(mm)幅245 充電時間(時間)6 配光角度(°)90 明るさ(Lm)2500 点灯時間8 最大点灯時間8
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。 電圧(V)100 定格寿命(時間)≧30000 保護等級IP65 本体寸法(mm)奥行180 色温度(K)5500~6000 本体寸法(mm)幅180 外径(mm)880 照射角度(°)360
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器。今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製。発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用。高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用
質量(kg)0.7 消費電力(W)30 定格電圧(V)AC100~240 色温度6000K 光束(Lm)2700 LED使用数(個)1W×40
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

O 70mm のレンズで、トラックおよびスポットライト用のスムーズなカットオフ、最大 19mm のレズサイズコブと互換性のあるバヨネット取り付けが可能です。Molly は Ledil のより大きいサイズの COB を十分に利用する最先端の光学レンズの設計を表す。堅牢な PMMA 構造では、ホルダを追加する必要なく、ソケットとコネクタにストレートでロックされます。均一な照明とフラット TOP Peak、スピルライトがなく、シリンダタイプのトラックライトに最適な設計により、Molly は屋内照明の分野で優れた選択肢となります。
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:MOLLY●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●併用可能製品:建築および小売りのダウンライト、オフィスのダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:69.8 Dia. x 23.6mm●透明/拡散:クリア●直径:69.8mm●高さ:23.6mm●コード番号:186-2315 アズワン品番65-7255-04
1セット(18個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
1個
73,900 税込81,290
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出 種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 質量(g)約10(コード含まず) 接続方式コード式 接続(ケーブル)Φ3.8×2m 光源4元素赤色LED、波長640nm 波長(nm)640 制御出力NPN出力 応答時間500μs以下 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア 感度調整1回転ボリウム 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑) 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り) 接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) 保護等級IP67(IEC) 材質(カバー)(フロント)PMMA 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25 保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) 標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体 材質(ケース)ABS 応答時間動作・復帰:各10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6) 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)アクリル 消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下 表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色赤外線 光軸数5光軸 検出幅(mm)100 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに 質量(g)約10 種類光電センサ 保護構造IP67 材質(ケース)ABS 定格電源電圧DC10~30V 光源4元素赤色LED、波長632nm 応答時間500μs以下 材質(カバー)(フロントカバー)PMMA EMC規格EMC指令(2004/108/EC) 安定表示灯緑色LED 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 出力表示灯橙色LED RoHS指令(10物質対応)対応 EN規格EN 60947-5-2
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄型設計、暑さ僅か3.5mmの薄型設計。取り付けスペースがほとんど無い場所にも設置可能です。背面からも見やすい表示灯、センサ背面からでも視認性抜群の安定表示灯(緑色LED)と出力表示(橙LED)を装備。光軸調整の際、背面からでも表示灯が確認できます。高速応答0.5ms、IP67の保護構造
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
LED(λ=880nm)光線により半円状のフィールドをスキャンし、対象物との距離計測とそのステップ角度により座標を計算し、設定されたエリア内の障害物を検出するセンサです。 スキャン角度(検出エリア)は180°。 検出エリアの設定はパソコン(RS-232C)操作により設定可能 最大15パターンの検出エリア切換えが可能 外部からのビット入力により、あらかじめパソコン操作で設定された検出エリアの切換えが可能です。 検出エリアはパソコンを使って自由に作成することができ、検出エリアごとに3 段階出力の検出距離を設定できます。
種類エリアセンサ
1個
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 投光素子赤色LED(変調式) 光色 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光拡散光
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)10000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.1以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 自動干渉防止機能干渉防止フィルターにて対応 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 付属品調整ドライバ:1本 質量(g)投光器:約100、受光器:約140
1個
9,198 税込10,118
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類電源内蔵型 ヘッド形状 保護構造IP66(IEC)、耐水形
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 ヘッド形状ネジ型 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護装備 規格UL、CE 材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出 仕様アース方式:フローティング 付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm) 材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301) 質量(g)投・受光器各約15 規格UL/C-UL、CE 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース)PBT ピーク波長(nm)655 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 接続方式コード式 接続形式ケーブル長2m Φ4mm 光源4元素赤色LED 制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間500μs以下 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 質量(g)約20 適合規格EN 60947-5-2 材質(ケース)SUS316L 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 保護等級IP67(IEC) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(トップ)PES EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下 耐ノイズFeilen Level 3 クリア 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 材質(パッキン)FKM 耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵汎用光電センサ
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形 電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択) 短絡保護装備 応答時間1ms以下 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
エコ商品
型式透過型 質量(g)投・受光器各約15 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下 投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ
高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型 検出光レーザー 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 光源赤色半導体レーザ 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ピッキングセンサ
従来比1/2、わずか10mmの超薄型 見易い作業指示灯を装備 並べて使える 長距離検出3m[NA1-5] 点灯動作が選べる 検出動作が選べる Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出 種類エリアセンサ 検出光多列 光色赤外線 ヘッド形状 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造IP62(IEC)、防滴形 光軸数5 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 検出幅(mm)100 材質表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~70 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 短絡保護装備 干渉防止機能装備 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 ピッチ(mm)25(光軸) 材質(ケース)耐熱ABS 検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 材質(レンズ)アクリル 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下) 耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)30000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 電源表示灯赤色LED(通電時点灯) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 質量(g)投光器:約125、受光器:約140
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ[電源内蔵]
世界中で使える標準センサ
種類電源内蔵型 光色赤外線 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形 繰返し精度(mm)(検出軸に直角方向)0.2以下 電源電圧(V)24~240 AC-15~+10%または12~240 DC-15~+10% リップルP-P10%以下 出力リレー接点1c 応答時間10ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 使用周囲温度(℃)-20~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3500以下 絶縁抵抗(MΩ)(電源-出力間、リレー接点端子間)DC500Vメガにて20以上 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 開閉容量(A)250V AC 1(抵抗負荷)、30V DC 2(抵抗負荷) 機械的寿命1億回以上(開閉頻度36000回/時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ピッキングセンサ
種類エリアセンサ 検出対象不透明体(完全遮光物体) 検出光多列 検出距離(mm)30~300 光色赤外線 ヘッド形状 投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS) 最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体) 光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸 検出幅(mm)49.2 材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択 短絡保護装備 質量(g)投・受光器:各約50
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造IP65、IP67(IEC 60529) 出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) ケーブル長(m)2 接続方式ケーブル 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー)(操作)PC 材質(レンズ)PMMA 保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度) 耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回) 動作形態ライトオン、ダークオン切替式 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分) 応答時間(ms)0.5以下
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日恵製作所ワークライト
6000ルーメンの明るさのスポットライト。6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。
質量(kg)0.85 消費電力(W)60 定格電圧(V)DC12~24 色温度5700K 光束(Lm)6000 LED使用数(個)5W×12 照射角度(°)30
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC規格)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品と比較し、透過形で約45%も消費電流を低減、従来品と比較し、2倍の検出距離を実現、表示灯は一層見やすく、内部反射構造のカバーを採用しています。IP67の保護構造
仕様●透過型●電源電圧:DC12~24V(最大動作範囲DC10~30V、リップル10%含む)●消費電流●▼透過型:投光器 8mA以下、受光器 11mA以下●回帰反射型:13mA以下●拡散反射形:15mA以下●光源:赤色LED●検出距離:透過形 20m●回帰反射形:4m●拡散反射形:80cm●検出物体:透過形 Φ12mm以上の不透明体●回帰反射形:Φ50mm以上の不透明体●拡散反射形:不透明体 アズワン品番68-1781-36
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920) 出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下) 制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻 その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保護回路出力負荷短絡保護 耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能) 干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。 耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3) テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3) 発光波長(nm)870 開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下 光源(発光波長)赤外LED 耐電圧(V)AC1000、50/60Hz 立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下 耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
1個ほか
70,980 税込78,078
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

CONTRINEX(コントリネックス)M18円筒型光電センサ
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 センサータイプ透過型 投光器 検出距離(mm)30000 保護等級IP67 光源赤色LED 630nm 材質(ハウジング)ABS 材質(検出面)PMMA
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 規格UL、CE、KoreanSMark 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間1ms以下 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED 感度ボリウム- 耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります