制御機器 :「折りたたみ伸縮台車」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様負荷容量 = 150kg負荷プレート寸法 = 570 x 440mmホイールタイプ = ソリッドホイール径 = 100mm折り畳み = Yフレーム材質 = アルミニウム全高 = 930mm負荷プレート深さ = 570mm負荷プレート幅 = 440mm全幅 = 440mm伸縮自在な台車. 耐久性に優れたアルミ製 前と後ろの端の部分は成形ポリプロピレン製 調整可能なハンドル
1個
¥41,460
税込¥45,606
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。