制御機器 :「抵抗 5オーム」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3,604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmRS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,200 税込3,520
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
500 税込550
当日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
当日出荷

仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,130 税込2,343
翌々日出荷

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
430 税込473
当日出荷

仕様抵抗 = 5.1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOSX5C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,730 税込1,903
翌々日出荷

抵抗(Ω)5 定格電力(W)50 許容差±1% テクノロジー無誘導性 シリーズAP851 ケース形状モールド 温度係数(ppm/℃)±100 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースTO-220 寸法(mm)10.67×16.52×3.44 長さ(mm)10.67 奥行(mm)3.44 高さ(mm)16.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)5 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗 = 5Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全高 = 8.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
仕様●抵抗:5Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mm アズワン品番65-7147-58
1個
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●抵抗:5Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mm アズワン品番65-7129-33
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)5 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗 = 5Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm。全体の幅 = 13.87mm。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

抵抗 = 5Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全高 = 14.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

抵抗 = 5Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
仕様●抵抗:5Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mm アズワン品番65-7144-93
1個
3,898 税込4,288
欠品中

Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
仕様●抵抗:5Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mm アズワン品番65-7137-65
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズTHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)5 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シリーズTHS15 定格電力(W)15 抵抗(Ω)5 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
579 税込637
5日以内出荷

仕様抵抗 = 5Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 5Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
859 税込945
7日以内出荷

抵抗 = 5Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 27.3 x 28 x 14.8mm。全体長 = 27.3mm。アルミハウジングに収められた25 Wパワー抵抗器です。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 抵抗値: R005 → 100K
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

抵抗 = 5Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RH。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)5
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmRS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 x 10.31mm高さ = 10.31mm直径 = 2.39mmリード径 = 0.508mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6989-97
1個
299 税込329
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷

仕様●抵抗:30Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7046-92
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります