制御機器 :「指 医療用」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
極数 = 28。実装タイプ = スルーホール実装。ピッチ = 2.54mm。列幅 = 7.62mm。フレーム種類 = はしご。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = 錫。定格電流 = 1A。方向 = ストレート。長さ = 35.56mm。幅 = 10mm。深さ = 5.1mm。寸法 = 35.56 x 10 x 5.1mm。定格電圧 = 250 V ac/dc℃。メーカーでは、 6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、 4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6 → 48 ポジション 精密な 4 本指内部コンタクト又はデュアルリーフコンタクトはオプションです オープンフレーム及びクローズドフレームハウジング エンドツーエンドとサイドツーサイドでスタッキング可能 さまざまなめっきオプションを用意しています IC の挿抜が簡単 現場で IC を簡単に交換可能 はんだ付け時の IC の過熱を回避 システムアップグレードの柔軟性 大規模ポートフォリオでは、お客様のニーズに最も近い製品を提供しています 用途 産業用制御 インテリジェントな建物 医療機器 軍事 その他の組み込みシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
メーカーでは、6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6 → 48 ポジション 精密な 4 本指内部コンタクト又はデュアルリーフコンタクトはオプションです オープンフレーム及びクローズドフレームハウジング エンドツーエンドとサイドツーサイドでスタッキング可能 さまざまなめっきオプションを用意しています IC の挿抜が簡単 現場で IC を簡単に交換可能 はんだ付け時の IC の過熱を回避 システムアップグレードの柔軟性 大規模ポートフォリオでは、お客様のニーズに最も近い製品を提供しています 用途 産業用制御 インテリジェントな建物 医療機器 軍事 その他の組み込みシステム
仕様●極数:28●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:ストレート●長さ:35.56mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:35.56 x 10 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-5014
アズワン品番65-7711-08
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 168.7 mm。高さ = 76.5 mm。幅 = 101.6 mm。外形寸法 = 168.7 x 101.6 x 76.5mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。ガスケット材質 = ネオプレン。。IP66フランジ付き - ナイロンコーティング. このRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、ナイロンコーティングが施されており、電気部品を収容するために使用します。壁面取り付け又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。IP66等級の密封を施しているため、このエンクロージャは防塵性、防沫性、及び暴噴流から保護されています。特長と利点. BS1490準拠のアルミ合金LM24、厚さ75.100ミクロンのナイロンコーティングを使用 粘着ネオプレンシールを採用し、IP66の保護を実現 ドリルや機械加工の影響を受けないコーティング. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. はい、IP66等級に適合しているため、エンクロージャは防塵性及び防沫性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 139.7 mm。高さ = 30 mm。幅 = 63.8 mm。外形寸法 = 139.7 x 63.8 x 30mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。ガスケット材質 = ネオプレン。。IP66フランジ付き - ナイロンコーティング. このRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、ナイロンコーティングが施されており、電気部品を収容するために使用します。壁面取り付け又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。IP66等級の密封を施しているため、このエンクロージャは防塵性、防沫性、及び暴噴流から保護されています。特長と利点. BS1490準拠のアルミ合金LM24、厚さ75.100ミクロンのナイロンコーティングを使用 粘着ネオプレンシールを採用し、IP66の保護を実現 ドリルや機械加工の影響を受けないコーティング. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. はい、IP66等級に適合しているため、エンクロージャは防塵性及び防沫性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 139.6 mm。高さ = 55 mm。幅 = 63.8 mm。外形寸法 = 139.6 x 63.8 x 55mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。ガスケット材質 = ネオプレン。。IP66フランジ付き - ナイロンコーティング. このRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、ナイロンコーティングが施されており、電気部品を収容するために使用します。壁面取り付け又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。IP66等級の密封を施しているため、このエンクロージャは防塵性、防沫性、及び暴噴流から保護されています。特長と利点. BS1490準拠のアルミ合金LM24、厚さ75.100ミクロンのナイロンコーティングを使用 粘着ネオプレンシールを採用し、IP66の保護を実現 ドリルや機械加工の影響を受けないコーティング. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. はい、IP66等級に適合しているため、エンクロージャは防塵性及び防沫性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 139.8 mm。高さ = 55.2 mm。幅 = 89.7 mm。外形寸法 = 139.8 x 89.7 x 55.2mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。ガスケット材質 = ネオプレン。。IP66フランジ付き - ナイロンコーティング. このRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、ナイロンコーティングが施されており、電気部品を収容するために使用します。壁面取り付け又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。IP66等級の密封を施しているため、このエンクロージャは防塵性、防沫性、及び暴噴流から保護されています。特長と利点. BS1490準拠のアルミ合金LM24、厚さ75.100ミクロンのナイロンコーティングを使用 粘着ネオプレンシールを採用し、IP66の保護を実現 ドリルや機械加工の影響を受けないコーティング. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. はい、IP66等級に適合しているため、エンクロージャは防塵性及び防沫性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W59.9×H30.1×D130mm●質量:0.05kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-21
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W185.4×H35.5×D143.5mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ダークグレイ
アズワン品番65-6480-96
1個
¥5,298
税込¥5,828
33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W185.4×H35.5×D143.5mm●質量:0.14kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-23
1個
¥5,298
税込¥5,828
33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W59.9×H30.1×D130mm●質量:0.05kg●色/外装処理:ダークグレイ
アズワン品番65-6480-97
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W112×H30×D76mm●質量:0.07kg●色/外装処理:ダークグレイ
アズワン品番65-6480-95
1個
¥3,598
税込¥3,958
33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W112×H30×D76mm●質量:0.07kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-22
1個
¥3,598
税込¥3,958
33日以内出荷
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
仕様●質量:0.048kg●色/外装処理:シルバー
アズワン品番65-6466-67
1個
¥6,398
税込¥7,038
33日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。