制御機器 :「接地2Pゴムプラグ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合規格PSE
適合電線VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm2)2
形状平刃
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様非防水
質量(g)50
適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2
トラスコ品番381-6893
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5~8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格:125V 15A
適合電線:
・1CT,VCT 0.75~2.0mm2
・VCTF 2.0mm2
定格125V 15A
形状平刃
種類プラグ
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
高容量・特殊配線用
適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。
適合ボディ:AG-121BH
定格125V 15A
形状平刃
種類プラグ
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ
防水×
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
タイプゴムカバー
NEMA規格NEMA 5-15
寸法B(Φmm)13
寸法L(mm)75
種類セット品
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)10.5~13
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)7.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3732
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
トラスコ品番735-9527
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
トラスコ品番735-9721
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様防水/○
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番309-9857
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5
トラスコ品番255-3767
質量(g)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。