制御機器 :「換気扇フィルター 汎用」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
規格IP4X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書
材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス
厚さ(mm)12(フィルター)
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)80
換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2)
再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)149
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用
付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)
材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP2X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)0.76/0.9
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約37/40
最大静圧(Pa)43/57
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.85/1.01
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約31/36
最大静圧(Pa)49/65
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
入力端子リード線(1m)
設置場所屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)95以下
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂
材質(ボディ)PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IPX3
定格電圧(V)AC200
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)-10~60
深さ(mm)47
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
寸法B(mm)47
最大風量(m3/min)0.21/0.25
寸法A(Φmm)120
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)44/60
使用環境湿度(%)95以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。
フィルターの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用
付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂
規格IP3X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AES樹脂製
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30/32
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)
最大風量(m3/min)4.6/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/62
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)
付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質ボデー:PBT+PC樹脂製
色ライトベージュ色
定格電圧(V)AC100(単相)
寸法A(mm)100
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)48
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)9.4/7.8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
保護等級IP3X
最大風量(m3/min)0.24/0.3
材質(カバー)AES樹脂製
入力端子リード線
騒音レベル(dB(A))約31/35
設置場所屋内用
最大静圧(Pa)24/35
取付ファンMU825S-13-F1
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取扱説明書
材質本体:PBT+PC樹脂製
規格IP55
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.21/0.25
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
最大静圧(Pa)44/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム
付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)
最大風量(m3/min)4.7/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/63
入力(W)30/20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス
使用温度範囲(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。
水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4
除塵率(%)51
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
外形サイズがコンパクトです。
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ機械式
出力二分岐
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度調節器PTV-M61A
組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。