制御機器 :「支持台」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1個ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1袋(5個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

材質ポリプロピレン製 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1個ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)絶縁支持台 JSDシリーズ
表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 材質(ベース)ポリプロピレン 耐電圧(V)2500 1分間 絶縁電圧(V)600 材質(ボルト・ナット)
1袋(50個)
20,980 税込23,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 材質(樹脂部)ポリプロピレン製 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 材質(ボルト)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン製 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1個
579 税込637
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴジャパン絶縁支持台
グレー 仕様マウンティングキャリア;DIN35レール絶縁取付用 質量(g)2.282
1パック(25個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。 仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間 材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上 製品質量(g)179 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,819 税込2,001
7日以内出荷

篠原電機分岐母線支持台
RoHS
分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 製品質量(g)56.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商用周波耐電圧(kV)3 1分間
1個
948 税込1,043
9日以内出荷

付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質ポリプロピレン製 規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧(KV)60 定格絶縁電圧(KV)6.6 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
RoHS
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質エポキシ 許容電流(A)500 定格電流(A)400 適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV)7.2 商用周波耐電圧(kV)22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

篠原電機EIサポーター
RoHS
材質(本体)エポキシ樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃) タイプ耐熱・難燃性 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理 材質(ナット)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1袋(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。 材質(本体)鉄製 仕上ニッケルクロムめっき 材質(ピン)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰和電気工業絶縁ポスト
RoHS
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600 材質ABS樹脂 UL規格UL-94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁プラスサポーター カメダデンキ 動画あり
カメダデンキ絶縁プラスサポーター
RoHS
仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V 材質鉄SS400 タイプ絶縁プラスネジ 表面処理3C 3価夕口×一卜 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
1袋(50本)
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種 適合機種BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種 材質ポリアセタール(UL94HB)
1セット(20個)
339 税込373
当日出荷

日東工業バーホルダ
RoHS
材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1組(20個)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)鉄製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容20コ入 材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
1セット(20個)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入 材質本体:ナイロン 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1組
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) タイプマイナスねじ 寸法A(mm)Φ8 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) タイププラスねじ 寸法A(mm)Φ8 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業丸ポスト
盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) 寸法A(mm)Φ8 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります