制御機器 :「昇降ケーブル」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = 520 V ac。実装タイプ = フランジマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3。シリーズ = B84144A*R120。動作周波数 = 50 → 60Hz。長さ = 80mm。奥行き = 238mm。高さ = 60mm。寸法 = 80 x 238 x 60mm。漏れ電流 = 9.4 mA℃。動作温度 Max = +100℃。抵抗 = 7.5mΩ。基準適合 = UL 1283。EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 30A●最大定格電圧: 480/277 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 270mm●奥行き: 50mm●高さ: 85mm●寸法: 270×50×85mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 11.8W●EN133200、IEC60939. カナダと米国のCSA認証、SEMKO. FN 3258シリーズ. SchaffnerのFN3258シリーズは、取り付けるスペースが非常に狭い場合でも、簡単に取り付けできます。 FN3258の設計において最も肝要なのは、優れた飽和耐性と優れた温度特性を持つチョークです。 全フィルタともに、非常に騒音の高い用途や全負荷状況でもフィルタ性能を維持します。 三相可変速モータドライブ、サーボドライブ、インバータ、コンバータ、HVAC機器、エレベータ、電源など広範囲に渡る用途に使用できます。. 製品全般用のソリッド安全コネクタブロックあり 優れた減衰性能: 150 kHz → 30 MHz 最大50 mのケーブル長の優れた導電減衰性能 クラス内最小で最薄のフィルタ設計 軽量構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 75A●最大定格電圧: 480/277 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●シリーズ: FN3258●動作周波数: 60Hz●長さ: 270mm●奥行き: 80mm●高さ: 135mm●寸法: 270×80×135mm●漏れ電流: 33 mA℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 32.2W●EN133200、IEC60939. カナダと米国のCSA認証、SEMKO. FN 3258シリーズ. SchaffnerのFN3258シリーズは、取り付けるスペースが非常に狭い場合でも、簡単に取り付けできます。 FN3258の設計において最も肝要なのは、優れた飽和耐性と優れた温度特性を持つチョークです。 全フィルタともに、非常に騒音の高い用途や全負荷状況でもフィルタ性能を維持します。 三相可変速モータドライブ、サーボドライブ、インバータ、コンバータ、HVAC機器、エレベータ、電源など広範囲に渡る用途に使用できます。. 製品全般用のソリッド安全コネクタブロックあり 優れた減衰性能: 150 kHz → 30 MHz 最大50 mのケーブル長の優れた導電減衰性能 クラス内最小で最薄のフィルタ設計 軽量構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。