制御機器 :「東洋 配管」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)0~100
仕様測温抵抗体
測定電流1mA
端子M4圧着Y端子
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングルエレメント
関連資料寸法図
階級(級)B
エレメント種類Pt100Ω
ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)-60~200
仕様測温抵抗体
材質保護管SUS304
測定電流1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングルエレメント
関連資料寸法図
階級(級)A
電線口G1/2
エレメント種類Pt100Ω
フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)-60~200
仕様測温抵抗体
材質保護管SUS304
測定電流1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングルエレメント
関連資料寸法図
階級(級)A
電線口G1/2
エレメント種類Pt100Ω
感温部がΦ6.4×50mmと小型な為、保護管と組み合わせて配管に挿入したり、室内温度の計測に使用したり汎用性が高い。
用途大学や企業の研究室での実験に。
温度測定範囲(℃)0~100
仕様測温抵抗体
測定電流1mA
端子M4圧着Y端子
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングルエレメント
関連資料寸法図
階級(級)B
エレメント種類Pt100Ω
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。