制御機器 :「樹脂製窓枠」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

寸法A(mm)138 寸法E(mm)127 寸法C(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2 材質(ガラス)強化ガラス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外電機検針窓
RoHS
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製 塗装色ブラック色(マンセル値:N-1) 仕様カードホルダーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm)138 寸法E(mm)127 寸法C(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2 材質(ガラス)金網入りガラス
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭) 材質(基板)木製 25mm 材質(扉)鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160 保護等級IP44 扉開閉方式片開 アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
1面
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有効深さ(mm)160 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173 塗装色ベージュ色 仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5 ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ)ステンレス アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉)ステンレス 基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1個ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm スイッチスペースELCB3P100A×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります