制御機器 :「水田当番」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150 最大開閉電流DC/AC0.5A 最大開閉電圧(V)DC/AC300 接点間耐電圧(V)DC500 接点容量50W DC/AC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 取扱液水(標準液体) 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング