制御機器 :「消火 器 設置 表示」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの取り付けやすいユニットは、安定した LED 光出力と 32 種類のトーンを備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性があります。 特長と利点: RS ProLEDサウンダビーコンの組み合わせは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 20 dB の音量調整で 114 dB のサウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 92.5 mm (径)110 mm (高さ) 動作温度: -25+80℃ IP44定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア ビーコンライトで LED を使用する利点は何ですか? ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V電流タイプ = DC音圧レベル/1m = 114dB本体色 = 赤IP保護等級 = IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro LED 及びサウンダビーコン、アンバー RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc、24 V dc発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RS Pro LED 及びサウンダビーコン、アンバー RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。