制御機器 :「消火器ケース」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様●シリーズ : XEB●実装タイプ : フランジマウント●寸法 : 19×8.5×25mm●高さ : 25mm●長さ : 19mm●動作温度 Max : +85℃●これらのデバイスは、主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所では 使用しないでください 。. XE / XEBシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列に接続した接点サプレッサで、接点寿命を向上 スイッチやリレーの接点に接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制 自己修復構造と自己消火型ケースを採用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。