制御機器 :「温 湿度 計 データ ロガー」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40)
電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本
表示液晶7セグ5桁×2行
外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能)
電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分)
動作モード通常モード、スリープモード
記録モードコンティニュー、リング
外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製)
使用周囲湿度(%RH)20~85
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。
電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途室内の温湿度等の測定、制御
測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)
容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)
測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度
本体質量(g)約600
精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH
センサー温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61
インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分
動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC90~240V(50/60Hz)
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。
電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御
測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)
容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)
測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度
本体質量(g)約600
精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61
インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分
動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC90~240V(50/60Hz)
【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】
マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。
IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。
校正データ内蔵
CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。
EC規則:2014/30/EU
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。
仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K
アズワン品番65-2177-31
1個
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。
SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。
ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板
質量(kg)約3
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 6点[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
表示部アナログ表示 100mmLEDバーグラフデジタル表示 モノクロフルドットタイプLCDドット数:240×48ドット表示エリア:106×16mm表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示前面エンジニアリングポート ミニUSBポート
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式ワイヤドット方式 6色リボン
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大40
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色【アナログ記録】 CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)【デジタル記録】 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) 差記録(アナログ記録チャンネルと同色) 電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) 記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) 警報印字(赤:発生、緑:解除) リスト印字(黒) メッセージ印字(任意の色) カレンダタイマー印字(茶) チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色) 設定変更マーク(黒) 動作記録(任意の色)
1個
¥499,800
税込¥549,780
21日以内出荷
ペーパーレス記録計ARF200は、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応の記録計です。
100ms/48点、精度±0.1%を実現し、測定データは内部メモリおよびCF(コンパクトフラッシュ)カード、USBメモリに保存することができます。
また、イーサネット対応により、ネットワーク上のパソコンからWEBブラウザ画面でモニタが可能。
さらには、データファイルのFTP転送や電子メールを使った通報などが行えます。
質量(kg)約7.2
入力入力種類 直流電流、直流電圧、熱電対、測温抵抗体入力チャンネル 12点/24点/36点/48点入力測定周期 (100ms仕様) 約100ms/全点(1s仕様) 約300ms/全点精度定格 ±0.1%±1digit(例外規定あり)
表示部表示器 12.1形TFTカラーLCD表示種類 ・ 測定データ(トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示)・ ヒストリカルトレンド表示(リアルタイムトレンドと同時表示可)・ 情報表示(警報表示、マーカリスト、ファイルリスト)・ 設定画面(警報、演算、メモリ、システム、メンテナンス、通信など)LCDバックライト 自動/手動オフ機能、輝度4段階調整可能バックライト輝度の半減期 約5年
定格電源電圧100~240V AC 50/60Hz
記録方式内部メモリ フラッシュメモリ(容量8MB)外部メモリ CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB~2GB)記録周期 100、200、500ms 注1)1、2、3、5、10、15、20、30s1、2、3、5、10、15、20、30、60min注1) 記録周期に関係なく、56点/グループを6グループまで登録可能(合計128点までの登録)です。記録データ 測定データ: ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト、設定パラメータ保存形式 バイナリ 注2) /CSV形式をグループごとに選択可能注2)バイナリ形式のデータをPCで扱うためには、別売のデータ解析ツールが必要です。保存方法 手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録
動作環境周囲温湿度範囲: 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧: 90~264V AC、電源周波数: 50/60Hz±2%、姿勢: 左右前傾0°後傾0~20°、ウォームアップ時間: 30分間以上
取付け方法パネル埋込取付
通信機能媒体 Etherne(t 10BASE-T/100BASE-T)FTPサーバ ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取りFTPクライアント ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送SNTPクライアント ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期WEBサーバ HTTP1.0準拠 測定データ、警報などをブラウザソフトで表示/設定E-mail 警報設定時、指定時刻でメール通報通知アドレス最大8箇所NX通信(オプション) イーサネットで接続されたNXのデータを読み出して記録 ※1NX接続台数 最大32台(NX1台あたり1通信の場合) ※2入力最大点数ARF212:アナログ12点+通信データ最大108点の合計120点ARF224:アナログ24点+通信データ最大 96点の合計120点ARF236:アナログ36点+通信データ最大 84点の合計120点ARF248:アナログ48点+通信データ最大 72点の合計120点
警報機能設定数 各点最大4設定警報種類 上限、下限、差上限、差下限、異常データオンディレイ ディレイ時間設定範囲 1~3600s警報出力 AND/OR 設定可能
関連資料寸法、仕様情報(3.79MB)
演算項目演算点数 最大128点演算種類 算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算、チャンネルデータ演算、露点、相対湿度、F値、CFカード残量など
最大消費電流(A)65VA
1個
¥899,800
税込¥989,780
21日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR100シリーズ(SR-100)は、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすいペン書き式記録計です。
SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。
ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板
質量(kg)約3
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 1点、2点、3点、4点(機種による)[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
表示部[アナログ表示] 100mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:240×48ドット、表示エリア:106×16mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式アナログ記録:ディスポーザブルフエルトペン、デジタル記録:ドット方式プロッタペン[打点周期] 0.1、0. 2、0. 5、1、2、3、5、10、15、20、30s・1、2、3、5、10、15、20、30、60min[チャート] 折りたたみ方式[チャートスピード] 1~600mm/時または1~200mm/minより 1mm/時 間隔で任意設定
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大40
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色アナログ記録:1ペン(赤)・2ペン(緑)・3ペン(青)・4ペン(茶)、デジタル記録:(紫)
1個
¥579,800
税込¥637,780
20日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。
SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。
ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板
質量(kg)約3
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 6点[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
表示部アナログ表示 100mmLEDバーグラフデジタル表示 モノクロフルドットタイプLCDドット数:240×48ドット表示エリア:106×16mm表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示前面エンジニアリングポート ミニUSBポート
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Nomal:約5s/1点、Fast:約2.5s/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式[チャートスピード] 1~1500mm/時より 1mm/時 間隔で任意設定
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大40
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色【アナログ記録】 CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)【デジタル記録】 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
1個
¥589,800
税込¥648,780
20日以内出荷
ペーパーレス記録計ARF200は、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応の記録計です。
100ms/48点、精度±0.1%を実現し、測定データは内部メモリおよびCF(コンパクトフラッシュ)カード、USBメモリに保存することができます。
また、イーサネット対応により、ネットワーク上のパソコンからWEBブラウザ画面でモニタが可能。
さらには、データファイルのFTP転送や電子メールを使った通報などが行えます。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg)約7.2
入力入力種類 直流電流、直流電圧、熱電対、測温抵抗体入力チャンネル 12点/24点/36点/48点入力測定周期 (100ms仕様) 約100ms/全点(1s仕様) 約300ms/全点精度定格 ±0.1%±1digit(例外規定あり)
表示部表示器 12.1形TFTカラーLCD表示種類 ・ 測定データ(トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示)・ ヒストリカルトレンド表示(リアルタイムトレンドと同時表示可)・ 情報表示(警報表示、マーカリスト、ファイルリスト)・ 設定画面(警報、演算、メモリ、システム、メンテナンス、通信など)LCDバックライト 自動/手動オフ機能、輝度4段階調整可能バックライト輝度の半減期 約5年
定格電源電圧100~240V AC 50/60Hz
記録方式内部メモリ フラッシュメモリ(容量8MB)外部メモリ CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB~2GB)記録周期 100、200、500ms 注1)1、2、3、5、10、15、20、30s1、2、3、5、10、15、20、30、60min注1) 記録周期に関係なく、56点/グループを6グループまで登録可能(合計128点までの登録)です。記録データ 測定データ: ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト、設定パラメータ保存形式 バイナリ 注2) /CSV形式をグループごとに選択可能注2)バイナリ形式のデータをPCで扱うためには、別売のデータ解析ツールが必要です。保存方法 手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録
動作環境周囲温湿度範囲: 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧: 90~264V AC、電源周波数: 50/60Hz±2%、姿勢: 左右前傾0°後傾0~20°、ウォームアップ時間: 30分間以上
取付け方法パネル埋込取付
通信機能媒体 Etherne(t 10BASE-T/100BASE-T)FTPサーバ ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取りFTPクライアント ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送SNTPクライアント ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期WEBサーバ HTTP1.0準拠 測定データ、警報などをブラウザソフトで表示/設定E-mail 警報設定時、指定時刻でメール通報通知アドレス最大8箇所NX通信(オプション) イーサネットで接続されたNXのデータを読み出して記録 ※1NX接続台数 最大32台(NX1台あたり1通信の場合) ※2入力最大点数ARF212:アナログ12点+通信データ最大108点の合計120点ARF224:アナログ24点+通信データ最大 96点の合計120点ARF236:アナログ36点+通信データ最大 84点の合計120点ARF248:アナログ48点+通信データ最大 72点の合計120点
警報機能設定数 各点最大4設定警報種類 上限、下限、差上限、差下限、異常データオンディレイ ディレイ時間設定範囲 1~3600s警報出力 AND/OR 設定可能
関連資料寸法、仕様情報(3.79MB)
演算項目演算点数 最大128点演算種類 算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算、チャンネルデータ演算、露点、相対湿度、F値、CFカード残量など
最大消費電流(A)65VA
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
20日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。
SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。
データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:冷間圧延鋼板
質量(kg)約7.6
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
表示[アナログ表示] 180mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:264×48ドット、表示エリア:184×22mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 6点/12点/24点[入力測定周期] 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式アナログ記録:ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Normal:約5秒/1点、Fast:約2.5秒/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式(全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm)[チャートスピード] 1~1500mm/hより 1mm/h 間隔で任意設定
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大65
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色[アナログ記録] CH1,7,13,19(赤)、CH2,8,14,20(黒)、CH3,9,15,21(青)、CH4,10,16,22(緑)、CH5,11,17,23(茶)、CH6,12,18,24(紫) [デジタル記録・印字] 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源投入時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
1個
¥759,800
税込¥835,780
20日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。