制御機器 :「火災報知器 電池式」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 径(Φmm)76 高さ(mm)75 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)152 電源アルカリ単3電池×2本 材質(カバー)アクリル樹脂 連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間 防水仕様IP55 LED使用数(個)8
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98 種別ソーラーLED回転灯 材質ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP55 機能回転/点滅 閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74 動作時間10~13時間(日没~日出)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電池式で単3電池2本で、150時間以上連続動作します。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 寸法(Φmm)76
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6色の多彩な点滅、回転動作ができます
用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます 多色 寸法(Φ×高さH)(mm)88×73 電池単3電池×3本(別売)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。
用途制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯 質量(kg)0.25 寸法(Φ×高さH)(mm)84.2×75.7 寸法(Φmm)84 電池ニッケル水素電池 動作モード回転モード/点滅モード 充電方式ACアダプター 連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。 材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA) 幅(mm)118 高さ(mm)157 奥行(mm)118 電源(V)3 定格電圧(V)3V(単1×2) 保護等級55
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)76 高さ(mm)75 質量(g)200 LED使用数(個)8
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ1300mm) 質量(kg)1.6 タイプM型 切替方式動作:「昼夜間⇔夜間」切替 定格電圧(V)DC12 バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L) ソーラーパネル出力18V3.6W
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
付属品電池パックは付属しています。VM30W-L12Aは鍵付きでキーが2個付属しています。 質量(kg)3.4 切替方式動作・端子:「昼間ON⇔OFF」切替/「夜間ON⇔OFF」切替動作制御用外部入力端子/USB出力端子 定格電圧(V)DC12 バッテリー12.8V3000mAh(BT12-30L) ソーラーパネル出力17.28V11.4W
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

電源不要で人が近づくと音声再生。人が近づくと音声を再生し、LED発光します。音声は4種類内蔵。内部スイッチで切り替え選択。電源の取れない場所で使えるソーラー充電式です。最大92dB 音量調整可能。「昼夜⇔夜のみ」の動作時間切り替え可能(夜自動判別)。「回転⇔点滅」の発光パターン切り替え可能。ソーラーパネル部方向調整可能(水平方向)。無料で使える標準音声
質量(kg)1.9 定格電圧(V)LiFePO4 :6.4 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池6.4V3000mAh 点滅60回/分 ソーラーパネル種類単結晶シリコン10V300mA2.8W、寿命約10年 音圧レベル(dB)92 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4(標準音声) 音声音声記号:その他音声(有償) 人感センサー バッテリー寿命(年)約5
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
1個
7,870 税込8,657
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。 制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。 市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)2.6 動作方式連続・回転 バッテリーニッケル水素7.2V 電池寿命2~3年 点滅数(回/分)333 連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間 回転数(回/分)140 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソーラー式&低消費電力設計で昼夜 24 時間タフに動作。ソーラーパネルは 360°の方位調整が可能。人感動作仕様・無線動作仕様にも対応。切替スイッチで点滅・回転が選べる。LoRa無線受信モジュール組込
仕様回転:140回/分、連続30時間動作 質量(kg)2.6 定格電圧(V)7.2(Ni-MH) 消費電力- 点滅333回/分、連続140時間動作
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります