絞り込み
ブランド
  • OKW(4)
  • 摂津金属工業(3)
  • SUSUMU(3)
  • LEMO(1)
  • ATEN(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「環境計測器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニデータボックス OKWミニデータボックスOKW
2,598税込2,858
1個
47日以内出荷から48日以内出荷
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
エボテック OKWエボテックOKW
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等材質ASA+PC-FRオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
エボテック OKWエボテックOKW
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
エボテックODBシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等その他凹部:有材質ASA+PC-FR形状傾斜型オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
スマートコントロール OKWスマートコントロールOKW
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
コーナーを利用する三角形をしたプラスチックケース
用途防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術等材質ASA+PC-FRオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
シーリング 摂津金属工業シーリング摂津金属工業
369税込406
1個
5日以内出荷
ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など材質ゴム質量(kg)0.002ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(長方形フランジ付) 摂津金属工業ミニデータボックス(長方形フランジ付)摂津金属工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様長方形フランジ付材質ASA+PC-FRトラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(正方形フランジ付) 摂津金属工業ミニデータボックス(正方形フランジ付)摂津金属工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様正方形フランジ付材質ASA+PC-FRトラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) Advantech(アドバンテック)RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ)Advantech(アドバンテック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から17日以内出荷
ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。 本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、 堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。 ========================================================= ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。 ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。 ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。 ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。 ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。 ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。 ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。 ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。 ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。 =========================================================
Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 0BシリーズLEMO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATENeco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載ATEN
90,980税込100,078
1台
3日以内出荷
製品内蔵10/100 Mbit Ethernetポートを使ったリモート電源制御 フロント部分とリア部分が分離可能なデザイン コンセント単位での電源ON/OFF リブーターとしても利用可能 バンクレベルでの電源計測に対応、計測精度1% 同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出 環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング
用途突入電流対策に、遠隔からの電源制御に、AV機器などの電源入力タイミングの制御(遅延設定)に、消費電力などの管理に定格出力電圧(V)AC100~120セット内容電源ケーブル×1、RJ-45ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入)×1、フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1形状カバー付き高さ(mm)44定格入力電圧(V)AC100~120計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、PFおよびKWhモニタリング入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 レジスタ・サンプルキット RG2012PB シリーズ SUSUMU進工業 レジスタ・サンプルキット RG2012PB シリーズSUSUMU
24,980税込27,478
1キット
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG2012PB定格電力範囲 = Maximum of 0.25WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 レジスタ・サンプルキット RG1608PB シリーズ SUSUMU進工業 レジスタ・サンプルキット RG1608PB シリーズSUSUMU
17,980税込19,778
1キット
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG1608PB定格電力範囲 = Maximum of 0.167WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 レジスタ・サンプルキット RG1005PB シリーズ SUSUMU進工業 レジスタ・サンプルキット RG1005PB シリーズSUSUMU
14,980税込16,478
1キット
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG1005PB定格電力範囲 = Maximum of 0.125WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら