カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(11)

制御機器 :「窓 網」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキアルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き)カメダデンキ
33,980税込37,378
1セット
23日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ カメダデンキアルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプカメダデンキ
25,980税込28,578
1セット
9日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
検針窓 日東工業検針窓日東工業
3,598税込3,958
1台ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
検針窓セット VP16 河村電器産業検針窓セット VP16河村電器産業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
検針窓 日東工業検針窓日東工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス 篠原電機鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス篠原電機
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 網入りガラス 篠原電機樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 網入りガラス篠原電機
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 網入りガラス 篠原電機アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 網入りガラス篠原電機
14,980税込16,478
1個
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
アルミ窓枠 AMY型 網入りガラス 篠原電機アルミ窓枠 AMY型 網入りガラス篠原電機
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
アルミ窓枠 AY型 網入りガラス 篠原電機アルミ窓枠 AY型 網入りガラス篠原電機
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)6.8材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)金網入りガラス

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器