制御機器 :「端子台 和泉電気」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂
保護構造IP20
定格電圧(V)800
材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料(2.19MB)
材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)
端子形状タッチダウン形
相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)AC2500
タイプセルフアップ形
取付方式直付け
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂
耐電圧(V/min)AC2500
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子形状タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子形状セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
定格電流(IEC)(A)22
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品
取付方式DINレール
結線方式ネジ
極数3P
色黒
材質(本体)ポリアミド樹脂
端子形状セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500
色黒
定格絶縁電圧(V)250
耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2000
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
取付方式DINレール
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
端子間ピッチ(mm)7
端子ねじM3×6
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)0.8
結線方式ネジ
耐電圧(V/min)AC500
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)0.5
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
1台
¥329
税込¥362
3日以内出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
定格絶縁電圧(V)800
電線断面積(mm2)2.5
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)8
端子形状タッチダウン形
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
定格適合電線1.25mm2(2mm2max.)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
定格電流(JIS)(A)16
定格電流(IEC)(A)22
定格電流(UL)(A)10
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)
段数1
色(本体)ダークベージュ
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2
材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(結露不可)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14
推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3
耐電圧(V/min)AC2500
取付個数圧着端子の最大:2
定格電流(JIS)(A)21
定格電流(IEC)(A)22
定格電流(UL)(A)15
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有
通電電流(A)Max.20
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)
段数1
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
適合BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種
適合機種BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種
材質ポリアセタール(UL94HB)
色黒
1セット(20個)
¥339
税込¥373
当日出荷
特別な工具を使うことなく、必要な極数をお客様の手元で簡単に組立てることができます。急な仕様変更やメンテナンス時など、急な場面にもフレキシブルに対応します。
形タッチダウン構造
1箱(50個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053
アズワン品番65-7579-39
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261
アズワン品番65-7764-77
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5069
アズワン品番65-7774-12
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081
アズワン品番65-7588-08
1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306
材質PBT
極数6
シリーズBP1
定格電圧(V)250
定格絶縁電圧(V)250
通電電流(A)15
定格電流(A)15
端子間ピッチ(mm)10
温度上昇45℃以下
端子ねじM3.5
耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)
絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上
行数1
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動(m/s2)50
色(本体)黒(N1.5近似)
アズワン品番65-7588-07
推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3
耐電圧(V/min)AC2000
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283
アズワン品番65-7774-09
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356
アズワン品番65-7579-67
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。