制御機器 :「端子台用エンドプレート」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。
セット内容20コ入
材質本体:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様IECレール取付:可
セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組
定格絶縁電圧(V)600
適合ユニット型式TBT-15R
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(5組)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
厚さ(mm)2
質量(g)3.448
エンドプレート2mm厚
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
端子台両端用エンドプレートです。
色黒
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
1セット(2個)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
こんなお得な商品も!

組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
厚さ(mm)0.8
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
仕様4線用
材質66ナイロン
幅(mm)70
高さ(mm)29.2
厚さ(mm)0.8
仕様2線用
材質66ナイロン
幅(mm)48.5
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)29
仕様3線用
材質66ナイロン
幅(mm)59.1
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)29
質量(g)15
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
外形寸法D(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
色オレンジ
厚さ(mm)2.5
質量(g)3.849
エンドプレート2.5mm厚
色オレンジ
厚さ(mm)2.5
質量(g)3.91
エンドプレート2.5mm厚
色オレンジ
厚さ(mm)2.5
質量(g)5.8
エンドプレート2.5mm厚
厚さ(mm)2.5
エンドプレート2.5mm厚
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。