制御機器 :「給油配管 継手」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器 仕様前ヒンジ形 トラスコ品番396-6046 材質アルミダイカスト 接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手 質量(g)360 バルブ型式内蔵MS-01-PP 形式小型機器形 使用温度範囲(℃)5~60 有効断面積(mm2)2.5 動作特性モメンタリー 動作力35N(3.6kgf) 圧力(kPa)0~800 流量(NL/min)100
1台
16,980 税込18,678
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります