制御機器 :「線バネ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数8P
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:15/C:10/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.2-1.5sq
AWG24-16
操作ボタン有り
ピン数(ピン)1
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm
AWG20-12
操作ボタン有り
ピン数(ピン)2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6.2
色グレー
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)12
定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
色グレー
定格電圧(V)690
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
インパルス電圧(V)6
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
定格電流(A)16
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
結線方式スクリューレス
仕様1線フィメールコネクタ用センターモジュール;2.5(mm2);1極
質量(g)3.185
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
結線方式スクリューレス
仕様1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm2);1極
質量(g)3.185
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様4線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)70
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様4線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)70
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様2線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)48.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様2線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)48.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様3線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)59.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様3線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)59.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
色グレー
仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
質量(g)5.038
定格電圧(V)690
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
色グリーンイエロー
仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
質量(g)7.837
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
仕様1線フィメールコネクタ用スタートモジュール;エンドプレート組込み済;2.5(mm2);1極
質量(g)3.415
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
厚さ(mm)2
質量(g)3.448
エンドプレート2mm厚
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グリーンイエロー
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
軟銅のより線とスプリング式端子の接続に。
仕様●電線適合範囲 より線mm2:2.5●電線抱合範囲 AWG:青●電線適合範囲 AWG:14●色:17.0●スタッド径(mm):2.3●L(mm):10.0●D(mm):4.1●DIN 46228/4 準拠●材質/仕上:端子部:銅スリーブ●銅線専用です。●原産国:ドイツ●コード番号:344-9151
アズワン品番67-5623-82
1パック(500個)
¥2,498
税込¥2,748
15日以内出荷
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色メタリックR25-635相当
動作力34.3N
保護構造IP30
材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ汎用普及タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度85%RH以下
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
仕様汎用小型
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)
質量(g)260
耐電圧AC1500V/min
動作力29.4N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色ブルーニュートンR22-706相当
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。