制御機器 :「縦型モニター」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】。Touch Display 2 本体。固定用ネジ(8本)。FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用。FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用。給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く 寸法(mm)7型(表示領域:155×88) 24ビットRGB 対応タッチ:最大5点マルチタッチ 解像度1280×720ドット インターフェイスDSI
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 17.1mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 7インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 600pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 154.21 x 85.92mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 182.6 x 117 x 23.4mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1300cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 105.5 x 67.2 x 18.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 10.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800 pixelsタッチスクリーン = なし画面縦横サイズ = 216.96 x 135.6mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 229.46 x 149.1 x 20.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 1400cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 10.4インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 210.43 x 157.82mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 238.6 x 175.8 x 24.5mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 800cd/m2高さ = 175.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 12.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 261.12 x 163.2mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 278 x 184 x 22.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 600cd/m2動作温度レンジ = -30 → +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 19.2mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 850cd/m2定格電圧 = 5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 7インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 600pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 154.21 x 85.92mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 165 x 104 x 21.15mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃グラフィックアレータイプ = WXGAcd/m2視野領域幅 = 154.21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 162 x 121.54mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 183 x 141 x 25.1mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃グラフィックアレータイプ = WXGAcd/m2視野領域高さむ = 121.54mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 162 x 121.54mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 183 x 141 x 22.2mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1200cd/m2動作温度レンジ = -20 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 12.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 261.12 x 163.2mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 298.24 x 200.32 x 25.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 500cd/m2コントラスト率 = 1000:1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります