制御機器 :「腹巻き」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻 形状TB 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)110-100-0 2次電圧(V)220-200-0 接地端子
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E)
1台
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧120V-110V-100V-0V 2次電圧120V-110V-100V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)120-110-100-0 2次電圧(V)120-110-100-0 接地端子
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1次電圧0-420V-440V-460V-480V 2次電圧0-100V-110V-115V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状P型/端子台式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

今井電機スコット乾式複巻変圧器
エコ商品
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

相原電機三相複巻トランス
エコ商品
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 シールド静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 2次電圧(V)220-200(△) 接地端子
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧240V-220V-200V-0V 2次電圧240V-220V-200V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)240-220-200-0 接地端子
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 端子ねじM4 取付穴 1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y) 2次電圧220V(200V)-200V(△) 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)440-420(380)-400(Y) 2次電圧(V)220(200)-200(△) 接地端子
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今井電機逆V乾式複巻変圧器
エコ商品
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

今井電機三相乾式複巻変圧器
エコ商品
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
41日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 絶縁種別H種 相数スコット(3/2Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
369,800 税込406,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

今井電機単相乾式複巻変圧器
エコ商品
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 絶縁種別H種 相数逆V(3/1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 絶縁種別H種 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001 絶縁種別H種 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります