制御機器 :「自動梱包テープ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)
仕様洗浄可 使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC IP40 耐電圧端子間:AC300V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.98~7.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
1個ほか
169 税込186
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります