制御機器 :「荷重測定」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
RS Pro 曲げビーム負荷セル RS Pro では RS Pro 曲げビーム負荷セルを発売します。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この曲げ加工タイプのロードセルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、計量機や包装機など幅広い用途に最適で、過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 この曲げビーム負荷セルには、多様な製品が用意されています KG 定格負荷容量は、 5 KG ~ 500 KG です 多様なニーズに対応します 低プロファイルのため、小型負荷セルにはかかりません 職場では、部屋が広すぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます この曲げビーム負荷セルはステンレススチール製です 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。ビームタイプのロードセルと力センサは特別に設計されています 低プロファイルのプラットフォームスケールやその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な用途で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとサイロのスケール タンクの計量 計量 / 包装機械 機械式スケールの変換 海洋スケール ハイブリッドスケール タンクの充填レベルの点検 ベンドビームロードセルの動作 測定中、重量は荷重セルの金属ばね要素に作用し、弾性変形を引き起こします。この歪み(正又は負)は、スプリングエレメントに取り付けられた歪ゲージによって電気信号に変換されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 1000kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 31.8mm奥行き = 31.8mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = OIMLC3 NTEP5000 クラス III マルチセル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
RS Pro 圧縮ロードセル RS Pro では RS Pro 圧縮ロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro が設計したもので、スペースが限られたシステムに適合 Ability です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度で、 5 → 200 kg の荷重を信頼性が高く、非常に精密に測定するのに最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります 5 KG から 200 KG までの間、さまざまなタイプのお客様に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮ロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 20kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 20mm奥行き = 12mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃許容差 = C3 精度クラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。