制御機器 :「華氏 温度計」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器 スリーハイ 動画あり
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
1個
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーハイmonoOne+Ao(モノワンプラスアオ)
エコ商品
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。ハンディタイプで操作簡単。手にフィットするから女性でもラクに持てます。センサーの付け替えが可能です。ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。ハンディタイプでは業界最高クラス。-199~+999℃まで対応。過昇温防止機能、センサー異常検出機能を搭載。異常発生時にはアラームでお知らせします。センサー断線エラーなど予測できない不具合にもエラー表示でわかりやすく対応。摂氏[℃]華氏[?]表示切替機能。一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)が要求するJIS規格の厳しい試験に合格した、抗菌・抗ウイルス・防カビ性能に優れた製品です。
仕様【設定値記憶】EEPROM その他摂氏華氏切替表示機能あり アイスブルー 取付壁掛け/DINレール(オプション) 質量(g)約600 制御方式ON/OFF制御 電源電圧AC 85V~250V(単相) 50/60Hz 消費電力4VA 以下 入力熱電対(K) センサー熱電対(K) Φ3.2×100L、リード線2m付、オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。 機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/測定温度下降検知/測定温度上昇エラー検知 使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】10~85% RH(結露しないこと) 表示範囲(℃)-199~+999 指示精度±2℃(-199℃~+700℃),±4℃(+700℃~+999℃) サンプリング周期0.1秒 短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可) 耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V 寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式リレー 耐電圧(V/min)AC1500(電源部・出力部 共) 定格出力(A)0.1~15(抵抗負荷) 電源ケーブル電源側:1m(100V コンセントプラグオス付) / ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります