制御機器 :「蒸気コイル」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
種類電磁接触器
規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)50
雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)-40~65
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)10~55 15m/s2
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11
定格通電電流(A)32
規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
フレームE05
取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)50
雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)-40~65
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)10~55 15m/s2
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
定格通電電流(A)20
規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
フレームE02
取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)50
雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)-40~65
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)10~55 15m/s2
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
定格通電電流(A)25
規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
フレームE04
取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)50
雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)-40~65
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)10~55 15m/s2
タイプ-
種類補助継電器
極数4
接点構成高容量(単接点)
定格電流(A)-
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-
可逆/非可逆-
タイプ-
種類補助継電器
極数4
定格電流(A)-
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-
可逆/非可逆-
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40
定格通電電流(A)105
規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
フレームE4
取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)50
雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)-40~65
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)10~55 15m/s2
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5
定格通電電流(A)20
規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
フレームE03
取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)50
雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)-40~65
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)10~55 15m/s2
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
定格通電電流(A)100
規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
フレームE3
取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)50
雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)-40~65
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)10~55 15m/s2
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15
定格通電電流(A)50
規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
フレームE1
取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)50
雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)-40~65
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)10~55 15m/s2
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。