制御機器 :「薄型シーリングライト」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車内の天井照明に適した薄型シーリングライト
質量(kg)0.15 消費電力(W)4.6 定格電圧(V)DC12~24 色温度5000K 光束(Lm)816 LED使用数(個)0.4W×18
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります